DKC-COMBITECH - SCZ5390136 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 400 ZS - 5390136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049598
Codice prodotto
SCZ5390136
Cod. produttore
5390136
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


