DKC-COMBITECH - SCZ5390146 C5 COP. CURVA DISCESA 90 B. 400 ZS - 5390146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049673
Codice prodotto
SCZ5390146
Cod. produttore
5390146
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


