DKC-COMBITECH - SCZ5390152 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.80 - 5390152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049727
Codice prodotto
SCZ5390152
Cod. produttore
5390152
Produttore
DKC
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
210 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Incernierato:
no
Coperchio per curva in discesa a 90° con inversione di piano.


