AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390153 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.300 H.80 - 5390153

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390153 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.300 H.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049734

Codice prodotto

SCZ5390153

Cod. produttore

5390153

Produttore

DKC

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

210 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Incernierato:

no

Coperchio per curva in discesa a 90° con inversione di piano.