DKC-COMBITECH - SCZ5390160 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 80/SGHEMBA - 5390160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 80 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049765
Codice prodotto
SCZ5390160
Cod. produttore
5390160
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
210 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


