AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390161 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 100/SGHEMBA - 5390161

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390161 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 100/SGHEMBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049772

Codice prodotto

SCZ5390161

Cod. produttore

5390161

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

230 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Incernierato:

no

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato Sendzimir.