AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390162 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 150 - 5390162

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390162 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049789

Codice prodotto

SCZ5390162

Cod. produttore

5390162

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

280 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Incernierato:

no

Coperchio curva discesa 90° sghemba sx