DKC-COMBITECH - SCZ5390163 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 200 - 5390163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049796
Codice prodotto
SCZ5390163
Cod. produttore
5390163
Produttore
DKC
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
330 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Incernierato:
no
Coperchio curva discesa 90° sghemba sx


