DKC-COMBITECH - SCZ5390164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 300 - 5390164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049802
Codice prodotto
SCZ5390164
Cod. produttore
5390164
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Colore:
Grigio


