AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390444 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 200 Z - 5390444

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390444 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 200 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108929

Codice prodotto

SCZ5390444

Cod. produttore

5390444

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

138 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.