DKC-COMBITECH - SCZ5392115 C5 COP. CURVA SALITA 45 B. 300 IX - 5392115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603052291
Codice prodotto
SCZ5392115
Cod. produttore
5392115
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Lunghezza:
167 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


