DKC-COMBITECH - SCZ5392124 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 200 IX - 5392124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603052345
Codice prodotto
SCZ5392124
Cod. produttore
5392124
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Lunghezza:
144 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


