DKC-COMBITECH - SCZ5392136 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 400 IX - 5392136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Lunghezza - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603052420
Codice prodotto
SCZ5392136
Cod. produttore
5392136
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Lunghezza:
225 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


