DKC-COMBITECH - SCZ5393011 C5 COP. CURVA PIANA 90 B. 80 ZC - 5393011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 80 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603053076
Codice prodotto
SCZ5393011
Cod. produttore
5393011
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
210 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


