DKC-COMBITECH - SCZ5393117 C5 COP. CURVA SALITA 45 B. 500 ZC - 5393117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603053953
Codice prodotto
SCZ5393117
Cod. produttore
5393117
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
167 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


