DKC-COMBITECH - SCZ5393121 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 80 ZC - 5393121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 80 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603053977
Codice prodotto
SCZ5393121
Cod. produttore
5393121
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
144 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


