AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393150 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80 - 5393150

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393150 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054226

Codice prodotto

SCZ5393150

Cod. produttore

5393150

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

210 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.