AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393233 C5 Cop. curva disc. variap. b.200 h.100 - 5393233

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393233 C5 Cop. curva disc. variap. b.200 h.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 230 mm

  • Cambio di direzione - In discesa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054813

Codice prodotto

SCZ5393233

Cod. produttore

5393233

Produttore

DKC

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

230 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5393233 - C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.100