AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393444 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 200 Z - 5393444

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393444 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 200 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603112100

Codice prodotto

SCZ5393444

Cod. produttore

5393444

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

138 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5393444 - C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 200