DKC-COMBITECH - SCZ5396503 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.150 A - 5396503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603173910
Codice prodotto
SCZ5396503
Cod. produttore
5396503
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
270 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


