DKC-COMBITECH - SCZ5396504 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.200 A - 5396504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Lunghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603173927
Codice prodotto
SCZ5396504
Cod. produttore
5396504
Produttore
DKC
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
300 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


