AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5396515 C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.300 A - 5396515

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5396515 C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.300 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 435 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603173996

Codice prodotto

SCZ5396515

Cod. produttore

5396515

Produttore

DKC

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Lunghezza:

435 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per curva piana 90° calpestabile. Alluminio