DKC-COMBITECH - SCZ6090002 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE 15/10 MT 1 - 6090002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 M
EAN
8033603057067
Codice prodotto
SCZ6090002
Cod. produttore
6090002
Produttore
DKC
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 2 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
25 mm
Sezionabile:
no


