DKC-COMBITECH - SCZ6290001 B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 20/10 ZS - 6290001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 183 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057425
Codice prodotto
SCZ6290001
Cod. produttore
6290001
Produttore
DKC
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
183 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


