DKC-COMBITECH - SCZ6290002 B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20/10 ZS - 6290002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 233 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057432
Codice prodotto
SCZ6290002
Cod. produttore
6290002
Produttore
DKC
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
233 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


