AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZS - 6290003

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 140 mm

  • Lunghezza - 333 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057449

Codice prodotto

SCZ6290003

Cod. produttore

6290003

Produttore

DKC

Altezza:

140 mm

Lunghezza:

333 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.