AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZS - 6290006

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Lunghezza - 645 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057470

Codice prodotto

SCZ6290006

Cod. produttore

6290006

Produttore

DKC

Altezza:

250 mm

Lunghezza:

645 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

600...600 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10