AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290012 B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZS - 6290012

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290012 B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 430 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057500

Codice prodotto

SCZ6290012

Cod. produttore

6290012

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

430 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10