DKC-COMBITECH - SCZ6290013 B5 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZS - 6290013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 530 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057517
Codice prodotto
SCZ6290013
Cod. produttore
6290013
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
530 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


