AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290030 B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM - 6290030

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290030 B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057579

Codice prodotto

SCZ6290030

Cod. produttore

6290030

Produttore

DKC

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

44 mm

Altezza:

27 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

41 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8 mm

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6290030 - B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM