AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290066 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 400 ZS - 6290066

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290066 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 400 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 36 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 72.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057654

Codice prodotto

SCZ6290066

Cod. produttore

6290066

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

36 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

72.5 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Staffa a plafone. Acciaio zincato Sendzimir.