DKC-COMBITECH - SCZ6290097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3 - 6290097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
8033603063099
Codice prodotto
SCZ6290097
Cod. produttore
6290097
Produttore
DKC
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
10.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Larghezza del foro:
13 mm
Sezionabile:
no