DKC-COMBITECH - SCZ6290212 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 400 15/10 - 6290212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 430 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058071
Codice prodotto
SCZ6290212
Cod. produttore
6290212
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
430 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...400 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


