AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290213 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15/10 - 6290213

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290213 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 530 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058088

Codice prodotto

SCZ6290213

Cod. produttore

6290213

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

530 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...500 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10