DKC-COMBITECH - SCZ6290303 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 300 15/10 - 6290303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058132
Codice prodotto
SCZ6290303
Cod. produttore
6290303
Produttore
DKC
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


