DKC-COMBITECH - SCZ6291005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VB - 6291005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 545 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058255
Codice prodotto
SCZ6291005
Cod. produttore
6291005
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
545 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Altri


