DKC-COMBITECH - SCZ6291024 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 VB - 6291024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 333 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603135543
Codice prodotto
SCZ6291024
Cod. produttore
6291024
Produttore
DKC
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
333 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Altri


