AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291061 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 VB - 6291061

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291061 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 36 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 72.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058354

Codice prodotto

SCZ6291061

Cod. produttore

6291061

Produttore

DKC

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

36 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

72.5 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Staffa a plafone. Acciaio verniciato Blu elettrico.