DKC-COMBITECH - SCZ6292005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 IX - 6292005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 445 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058750
Codice prodotto
SCZ6292005
Cod. produttore
6292005
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
445 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
51 mm
Angolo (valore):
90...90 °


