DKC-COMBITECH - SCZ6292006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 IX - 6292006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 545 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058767
Codice prodotto
SCZ6292006
Cod. produttore
6292006
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
545 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
51 mm
Angolo (valore):
90...90 °


