AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6292011 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 IX - 6292011

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292011 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 29 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603058781

Codice prodotto

SCZ6292011

Cod. produttore

6292011

Produttore

DKC

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

48 mm

Altezza:

29 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

45 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Sezionabile:

no

Supporto multiplo in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.