AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6292097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3 - 6292097

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603141995

Codice prodotto

SCZ6292097

Cod. produttore

6292097

Produttore

DKC

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Carico ammissibile:

1 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

20 mm

Sezionabile:

no

Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio inox AISI 304. Asole 20x11 passo 50. Spessore 1,5 mm.