DKC-COMBITECH - SCZ6292204 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 IX - 6292204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 445 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603136076
Codice prodotto
SCZ6292204
Cod. produttore
6292204
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
445 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...400 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


