AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6292210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6292210

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 230 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603136106

Codice prodotto

SCZ6292210

Cod. produttore

6292210

Produttore

DKC

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

230 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...200 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.