AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6292300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10 - 6292300

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 125 mm

  • Lunghezza - 132 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603136151

Codice prodotto

SCZ6292300

Cod. produttore

6292300

Produttore

DKC

Altezza:

125 mm

Lunghezza:

132 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...100 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000