DKC-COMBITECH - SCZ6293003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZC - 6293003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 333 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603059054
Codice prodotto
SCZ6293003
Cod. produttore
6293003
Produttore
DKC
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
333 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


