AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZC - 6293006

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Lunghezza - 645 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603059085

Codice prodotto

SCZ6293006

Cod. produttore

6293006

Produttore

DKC

Altezza:

250 mm

Lunghezza:

645 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

600...600 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.