DKC-COMBITECH - SCZ6293011 B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 ZC - 6293011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 330 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603059108
Codice prodotto
SCZ6293011
Cod. produttore
6293011
Produttore
DKC
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
330 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


