DKC-COMBITECH - SCZ6293022 B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 15/10 ZC - 6293022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 183 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603135710
Codice prodotto
SCZ6293022
Cod. produttore
6293022
Produttore
DKC
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
183 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


