AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293023 B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 15/10 ZC - 6293023

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293023 B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 15/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 233 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603135727

Codice prodotto

SCZ6293023

Cod. produttore

6293023

Produttore

DKC

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

233 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.